Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET AW205 Hitsaus- / juottokärki 1/8 | AE8YCV 6GJH0

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW205 hitsaus-/juottokärki 1/8

Varastossa
Tuote: AE8YCV Malli: AW205Ristiviite: 6GJH0

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€128.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Asetyleenivirta6 cfh
Asetyleenipaine10 psi
Liekin tyyppiYksi
Polttoainepaine10 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta6 cfh
Happipaine10 psi
Vihjeiden koko6" tai 152 mm
Hitsaa jopa1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET AW201 Hitsaus- / juottokärki.1 / 32 | AE8YCT 6GJG8 AW2016" tai 152 mm€126.93
MILLER-SMITH-LAITTEET AW203 Hitsaus- / juottokärki 5/64 | AE8YCU 6GJG9 AW2036" tai 15 mm€124.35
MILLER-SMITH-LAITTEET AW207 Hitsaus- / juottokärki 3/16 | AE8YCW 6GJH1 AW2077" tai 178 mm€130.00
MILLER-SMITH-LAITTEET AW210 Hitsaus- / juottokärki 1/2 | AE8YCY 6GJH3 AW2107" tai 178 mm€128.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW205 hitsaus-/juottokärki 1/8
€128.01 / yksikkö