Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 824-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1

MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Säädin, yksivaiheinen 0-1500 Psi

Varastossa
Tuote: AB9GHY Malli: 824-0009Ristiviite: 2CZV1
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
€1,343.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskaasusäädin
Rungon halkaisija2.5 "
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu
CGA-liitäntä580
CGA-liitäntä1/4 "FNPT
Tilavuuskerroin0.190
Sylinterikaasuinertti
Toimitus0 - 1000 psi
Toimituspaineen alue0 - 1000 psi
KaasupalveluEi syöpyvä Inertti
Mittarin koko2.5
Mittaa toimituspaineen0-1500 psi
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari10,000 psi
Maks. Tulopaine6000 psi
Liitäntä1/4 "FNPT
Kokonaispituus4.75 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari10,000 psi
TyyppiYksivaiheinen, korkeapaineinen mäntätyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.86
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 825-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,297.97
MILLER-SMITH-LAITTEET 826-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,276.09
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4102 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiHiilidioksidi30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-3200 - 4000 psi€759.58
MILLER-SMITH-LAITTEET 213-4102 Säädin 1 vaihe 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiHiilidioksidi0-200 PSIGCGA-3200 - 4000 psi€755.90
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4106 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Vety | AC8MGN 3CEV3 210-4106Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiVety30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-3500 - 4000 psi€760.13
MILLER-SMITH-LAITTEET 213-4106 Säädin 1 vaihe 0-150 Psi vety | AC8MGP 3CEV4 213-4106Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiVety0-200 PSIGCGA-3500 - 4000 psi€689.29
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4109 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Inertti kaasu | AC8MGQ 3CEV5 210-4109Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiInertti, argon, helium, typpi30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-5800 - 4000 psi€756.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Säädin, yksivaiheinen 0-1500 Psi
€1,343.75 / yksikkö