ALLEGRO SAFETY 9904-DW Syötetty ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, LP-sovittimella | AG8GNB

ALLEGRO SAFETY 9904-DW toimitettu ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, LP-sovittimella

Varastossa
Tuote: AG8GNB Malli: 9904-DW

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,435.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön hengityssuojain
Värisininen
Lens MaterialHuurtumista estävä polykarbonaatti
MateriaaliABS
Katselualue15" x 6 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9904-W Syötetty ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, ilman virtausventtiiliä | AF7ZFV 23UA40 9904-W€1,616.86
ALLEGRO SAFETY 9904-CVW Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, HP:n ohjausventtiilillä | AG8GMW 9904-CVW€1,413.68
ALLEGRO SAFETY 9904-CW Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, HP Personal Cooler -jäähdyttimellä | AG8GMY 9904-CW€1,591.23
ALLEGRO SAFETY 9904-HCW Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, HP:n lämpötilansäätimellä | AG8GNE 9904-HCW€1,921.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9904-DW toimitettu ilmasuoja ja hitsauskypärä, sininen, LP-sovittimella
€1,435.64 / yksikkö