Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 213-4106 Säädin 1 vaihe 0-150 Psi vety | AC8MGP 3CEV4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Säädin 1 Vaihe 0-150 Psi Vety

Varastossa
Tuote: AC8MGP Malli: 213-4106Ristiviite: 3CEV4
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
€746.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin puhdas kaasun säädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä350
CGA-liitäntäKromineulaventtiili 1/8 "messinkiputkiliittimellä
Tilavuuskerroin0.090
SylinterikaasuVety
Toimitus0 - 150 psi
Toimituspaineen alue0 - 150 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluVety
Mittarin koko2.5 "
Mittaa toimituspaineen0-200 PSIG
TuloliitäntäCGA-350
Tulomittari0 - 4000 psi
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä1/8 "messinkiputki
Kokonaispituus4.75 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiYksivaiheinen, erittäin puhdas, analyyttinen, korkea paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 824-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,420.20
MILLER-SMITH-LAITTEET 825-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,364.48
MILLER-SMITH-LAITTEET 826-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,341.82
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4102 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiHiilidioksidi30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-3200 - 4000 psi€801.87
MILLER-SMITH-LAITTEET 213-4102 Säädin 1 vaihe 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiHiilidioksidi0-200 PSIGCGA-3200 - 4000 psi€811.52
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4106 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Vety | AC8MGN 3CEV3 210-4106Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiVety30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-3500 - 4000 psi€819.43
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4109 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Inertti kaasu | AC8MGQ 3CEV5 210-4109Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiInertti, argon, helium, typpi30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-5800 - 4000 psi€817.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Säädin 1 Vaihe 0-150 Psi Vety
€746.80 / yksikkö