Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 310-85220000 Säädin 1 vaihe 0-25 Psi Syövyttävä | AC8XCT 3ELA5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 Säädin 1 Vaihe 0-25 Psi syövyttävä

Varastossa
Tuote: AC8XCT Malli: 310-85220000Ristiviite: 3ELA5
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
€1,981.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin puhdas kaasun säädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaali316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tankotankki
CGA-liitäntä330
CGA-liitäntäRuostumattomasta teräksestä valmistettu kalvoventtiili, jossa 1/4 "ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkiliitin
Tilavuuskerroin0.120
Sylinterikaasusyövyttävä
Toimitus0 - 25 psi
Toimituspaineen alue0 - 25 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
Kaasupalvelusyövyttävä
Mittarin koko2.5 "
Mittaa toimituspaineen30 "Hg - 0-30 PSIG
TuloliitäntäCGA-330
Tulomittari0 - 3000 psi
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä1/4 "FNPT-kalvoventtiili 1/4" -putkiliitännällä
Kokonaispituus4.75 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiYksivaiheinen, erittäin puhdas, korroosionkestävä, ruostumaton teräs, korkea paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.646
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 824-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,420.20
MILLER-SMITH-LAITTEET 825-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,364.48
MILLER-SMITH-LAITTEET 826-0009 Säädin Yksivaiheinen 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Erikoiskaasusäädin-2.5 "NikkelipinnoitettuEi syöpyvä Inertti0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,341.82
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4102 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiHiilidioksidi30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-3200 - 4000 psi€801.87
MILLER-SMITH-LAITTEET 213-4102 Säädin 1 vaihe 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiHiilidioksidi0-200 PSIGCGA-3200 - 4000 psi€811.52
MILLER-SMITH-LAITTEET 210-4106 Säädin 1 vaihe 0-15 Psi Vety | AC8MGN 3CEV3 210-4106Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiVety30 "Hg - 0-30 PSIGCGA-3500 - 4000 psi€819.43
MILLER-SMITH-LAITTEET 213-4106 Säädin 1 vaihe 0-150 Psi vety | AC8MGP 3CEV4 213-4106Erittäin puhdas kaasun säädinRuostumaton teräs2"MessinkiVety0-200 PSIGCGA-3500 - 4000 psi€746.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 Säädin 1 Vaihe 0-25 Psi syövyttävä
€1,981.10 / yksikkö