Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 11-1101C Taskulamppu AE8YCN: lle | AF2AGL 6PHD8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 11-1101C taskulamppu AE8YCN:lle

Varastossa
Tuote: AF2AGL Malli: 11-1101CRistiviite: 6PHD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
polttoaineKaikki polttoainekaasut
KaasupalveluKaikki polttoainekaasut
Pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Juotos-, hitsaus- ja lämmityskoruille, lapidary

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 11-1101C taskulamppu AE8YCN:lle
€310.73 / yksikkö