MILLER ELECTRIC 951649 Moniprosessinen hitsaaja Yksi 120V | AH9LEN 40GT18

MILLER ELECTRIC 951649 Moniprosessinen hitsaaja Yksi 120V

Tuote: AH9LEN Malli: 951649Ristiviite: 40GT18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniprosessinen hitsaaja
ToimintoTikku, DC TIG, MIG, Flux Core
Hz50/60
panos20
Tulojännite120/240
OCV90
Kokonaissyvyys17.0
Kokonaiskorkeus14.5
kokonaisleveys9.75
Vaihe1
Nimellisteho150A @ 21.5V MIG, 20% 150A @ 26V TIKKU, 30%, 150A @ 16V TIG, 30%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1544
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)24.77
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTulojänniteLähtövirtaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlug TypeHinta
MILLER ELECTRIC 951684 Moniprosessihitsauskone, tulojännite 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23 951684AC / DC TIG, DC-tikku, pulssi-TIG, MIG, fluoresoiva110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€6,514.52
MILLER ELECTRIC 907161 moniprosessihitsauskone, tasavirta, vain virtalähde | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Paljaat johdot€10,756.97
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951847 Moniprosessihitsauskone, tasavirta, Mig/Stick/Tig Pack W/Running Gear | CH6NFR 60JH64 951847--235A45 "32 "13.75 "6-50P€7,094.54
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907617 moniprosessihitsauskone, mitta 650, tasavirta, vain virtalähde | CT3GEE 400H10 907617-------€13,702.28
MILLER ELECTRIC 907693 Moniprosessihitsauskone, Multimatic 215, Dc, Mig/Stick Pack | CT3GEF 49KA66 907693-------€3,615.82
MILLER ELECTRIC 907757 Moniprosessihitsauskone, Multimatic 220 Ac/Dc, Ac/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------€7,104.13
MILLER ELECTRIC 951846 Moniprosessihitsauskone, Multimatic 235, tasavirta, Mig/Stick Pack W/Running Gear | CT3GEH 60JH63 951846-------€5,605.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951649 Moniprosessinen hitsaaja Yksi 120V