Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-EFS-10-M7- Siipiruuvi 3/8-16 X 2-1/2 tuumaa, 25PK | AE7MDF 5ZFH6

APPROVED VENDOR 1-EFS-10-M7- siipiruuvirauta 3/8-16 x 2-1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE7MDF Malli: 1-EFS-10-M7-Ristiviite: 5ZFH6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5 / 8 "
Pään korkeus7 / 8 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus5 / 8 "
Head Typesiipi
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.5 / 8 "
Olkapään pituus7 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko3 / 8-16
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2915
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFS-10-M7- siipiruuvirauta 3/8-16 x 2-1/2 tuumaa, 25PK
€116.98 /pakkaus