Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 770241 -objektiivin suojus 4-5 / 8 x 3-3 / 4 - 5 kpl pakkaus | AA6HQD 13Z858

MILLER ELECTRIC 770241 Linssinsuojus 4-5 / 8 x 3-3 / 4 - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AA6HQD Malli: 770241Ristiviite: 13Z858

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin etukansi
Levyn koko4-5/8 X 3-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLevyn kokoHinta
MILLER ELECTRIC 216326 -objektiivin suojus 4-11 / 16 x 5-5 / 8 - 5 kpl pakkaus | AA6HPZ 13Z854 216326Objektiivin etukansi4-11/16 X 5-5/8"€27.76
MILLER ELECTRIC 231411 -objektiivin suojus 4-1 / 2 x 3-5 / 8 - 5 kpl pakkaus | AA6HQA 13Z855 231411Objektiivin etukansi4-1/2 X 3-5/8"€28.07
MILLER ELECTRIC 770240 -objektiivin suojus 4-1 / 2 x 3-3 / 8 - 5 kpl pakkaus | AA6HQC 13Z857 770240Objektiivin etukansi4-1/2 X 3-3/8"€27.01
MILLER ELECTRIC 216327 -objektiivin suojus 4-3 / 16 x 2-1 / 2 - 5 kpl pakkaus | AA6HQF 13Z860 216327Linssin suojus4-3/16 X 2-1/2"€22.31
MILLER ELECTRIC 231410 -objektiivin suojus 4-1 / 4 x 1-3 / 4 - 5 kpl pakkaus | AA6HQG 13Z861 231410Linssin suojus4-1/4 X 1-3/4"€22.05
MILLER ELECTRIC 770237 -objektiivin suojus 4-1 / 4 x 2 - 5 kpl pakkaus | AA6HQJ 13Z863 770237Linssin suojus4-1 / 4 X 2 "€23.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 770241 Linssinsuojus 4-5 / 8 x 3-3 / 4 - Pakkaus 5
€27.89 / yksikkö