Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 300613 X-kiinnitin 2-1 / 2 W x 8-1 / 2 D x 10 H Sininen | AE3TUG 5FYE3

MILLER ELECTRIC 300613 X-puristin 2-1 / 2 W x 8-1 / 2 D x 10 H Sininen

Varastossa
Tuote: AE3TUG Malli: 300613Ristiviite: 5FYE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräX-puristin
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys8.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs kupariruuvilla ja -tyynyllä
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1105
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300613 X-puristin 2-1 / 2 W x 8-1 / 2 D x 10 H Sininen
€176.94 / yksikkö