MILLER ELECTRIC 300502 Savunpoistimen ilmavirta 875 CFM Merv 15 | AD9VMV 4VDJ4

MILLER ELECTRIC 300502 Savunpoistimen ilmavirta 875 CFM Merv 15

Varastossa
Tuote: AD9VMV Malli: 300502Ristiviite: 4VDJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,060.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite
Ilmavirta875 CFM
Syvyys48 "
Suodatinmassat490 neliömetriä
Korkeus34.75 "
Hz60
panos12.5 ampeeria
Tulojännite115V
Merv15
Moottori HP1
Äänitaso70
Leveys31.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.83
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysSuodatinmassatKorkeusMervÄänitasoLeveysHinta
MILLER ELECTRIC 300595 Savunpoistosuodatin 16 neliöjalkaa 132 cfm | AE3TUN 5FYE9 300595132 CFM12 "16 Neliöjalat23 "1668.512 "€3,726.07
MILLER ELECTRIC 951761 Kiinteä savunpoistolaite, 60 Hz | CJ3MZE 494D84 951761-------€24,527.79
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951619 Kiinteä savunpoistolaite, 875 cfm ilmavirta, 115 V tulo, 75 dBA äänitaso | CJ3MZF 484X72 951619-------€11,129.65
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951515 Kiinteä savunpoistolaite, 875 cfm ilmavirta, 115 V tulo, 75 dBA äänitaso | CJ3MZG 484X75 951515-------€13,247.05
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951514 Kiinteä savunpoistolaite, 875 cfm ilmavirta, 115 V tulo, 75 dBA äänitaso | CJ3MZH 484X74 951514-------€13,133.23
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951760 Kiinteä savunpoistolaite, 60 Hz | CJ3MZJ 494D83 951760-------€24,359.13
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 951758 Kiinteä savunpoistolaite, 60 Hz | CJ3MZK 494D81 951758-------€8,308.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300502 Savunpoistimen ilmavirta 875 CFM Merv 15
€9,060.42 / yksikkö