MILLER ELECTRIC 300368 Juoksupyörä kaksisylinterisellä telineellä | AE3YXE 5GWP4

MILLER ELECTRIC 300368 Juoksupyörä, jossa on kaksisylinterinen teline

Varastossa
Tuote: AE3YXE Malli: 300368Ristiviite: 5GWP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,421.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto kaksoissylinteritelineellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300368 Juoksupyörä, jossa on kaksisylinterinen teline
€2,421.52 / yksikkö