Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 263332 Hitsaushansikkaat 3-d M 12 Tuumaa Valkoinen / sininen Pr | AG3PMF 33RN10

MILLER ELECTRIC 263332 Hitsauskäsineet 3-d M 12 tuumaa valkoinen/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AG3PMF Malli: 263332Ristiviite: 33RN10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJalkapallo
VäriValkoinen / Sininen
Läimäys4-1 / 2 "Gauntlet
Mansetin materiaaliJalkapallo
LeikkausJakaa
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus12 "
Liner-materiaaliFleece
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliLakikivi
KäyttääHitsaukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203290500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 263333 Hitsauskäsineet 3 d L 12 tuumaa valkoinen / sininen Pr | AG3PMG 33RN11 263333L€97.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 263332 Hitsauskäsineet 3-d M 12 tuumaa valkoinen/sininen Pr
€97.18 / yksikkö