Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 227749 Kaasun diffuusorin kela Fastip | AE7FTA 5XRW9

MILLER ELECTRIC 227749 Kaasun hajotin Spoolgun Fastip

Varastossa
Tuote: AE7FTA Malli: 227749Ristiviite: 5XRW9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhajotin
MateriaaliMessinki
TyyliPuola-ase
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.)1/8
TyyppiKaasuhajotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
MILLER ELECTRIC 206195 Kaasun diffuusori Roughneck Fastip - Pakkaus 2 | AE7FRY 5XRW7 206195huligaani€74.41
MILLER ELECTRIC 186409 Kaasun diffuusorin kela - 2 kpl pakkaus AE7FRZ 5XRW8 186409Puola-ase€5.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 227749 Kaasun hajotin Spoolgun Fastip
€34.22 / yksikkö