Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 186409 Kaasun diffuusorin kela - 2 kpl pakkaus AE7FRZ 5XRW8

MILLER ELECTRIC 186409 Kaasun hajotin Spoolgun - Pakkaus 2

Varastossa
Tuote: AE7FRZ Malli: 186409Ristiviite: 5XRW8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhajotin
Ikävystyttää0.9 mm
MateriaaliMessinki
TyyliPuola-ase
TyyppiKaasuhajotin
Langan koko0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
MILLER ELECTRIC 206195 Kaasun diffuusori Roughneck Fastip - Pakkaus 2 | AE7FRY 5XRW7 206195huligaani€74.41
MILLER ELECTRIC 227749 Kaasun diffuusorin kela Fastip | AE7FTA 5XRW9 227749Puola-ase€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 186409 Kaasun hajotin Spoolgun - Pakkaus 2
€5.76 / yksikkö