Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 212731 Suojavaippa 80 A 60t 80c x / tm 100t | AC7FHJ 38G620

MILLER ELECTRIC 212731 Gouge Shield 80 A 60t 80c x /tm 100t

Varastossa
Tuote: AC7FHJ Malli: 212731Ristiviite: 38G620

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGouge-kilpi
Ampeeria80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 80 AMP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
MILLER ELECTRIC 249936 Suojakotelo | AA6HPW 13Z850 24993640Soihtu Gough Shield€28.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 212731 Gouge Shield 80 A 60t 80c x /tm 100t
€60.20 / yksikkö