Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 212725 Vakiokärki 40 A 60t 80cx 100t - pakkaus 5 | AC7FHG 38G618

MILLER ELECTRIC 212725 Vakiokärki 40 A 60t 80cx 100t - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7FHG Malli: 212725Ristiviite: 38G618

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinkki
Ampeeria40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 40 A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
MILLER ELECTRIC 192051 Vakiokärki 55 ampeeria jäälle 55c / cm - pakkaus 5 | AC7FHA 38G612 19205155€56.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 212725 Vakiokärki 40 A 60t 80cx 100t - 5 kpl pakkaus
€81.13 / yksikkö