Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 209036 Suutin kartiomainen aukko 1/2 | AC7FGG 38G594

MILLER ELECTRIC 209036 Suutin kartiomainen aukko 1/2

Varastossa
Tuote: AC7FGG Malli: 209036Ristiviite: 38G594

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Pora Dia.1 / 2 "
MateriaaliKupari
Koko1 / 2 "
Tyyliaukko
TyyppiKavennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.MateriaaliKokoTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 169726 Suutinpistoolin luisti | AB4MNB 1Z759 1697260.6255/8Kupari-Vakio 5/8 "aukko ja huuhtelu€46.49
MILLER ELECTRIC 050622 Suutin Vakioaukko 5/8 - 2 kpl pakkaus | AC7FET 38G557 050622-5 / 8 "Teräs5 / 8 "Standardi€61.22
MILLER ELECTRIC 199615 Suutin kartiomainen aukko 1/2 | AC7FFW 38G584 199615-1 / 2 "Kupari1 / 2 "Kavennettu€39.35
MILLER ELECTRIC 199617 Suuttimen suora aukko 3/4 | AC7FFX 38G585 199617-3 / 4 "Kupari3 / 4 "Suoraan€49.47
MILLER ELECTRIC 209035 Suutin kartiomainen aukko 3/8 | AC7FGF 38G593 209035-3 / 8 "Kupari3 / 8 "Kavennettu€57.70
MILLER ELECTRIC 246372 Suuttimen aukon huuhtelu 1/2 - 2 kpl pakkaus | AC7FGP 38G602 246372-1 / 2 "Kupari1 / 2 "Suun huuhtelu€52.96
MILLER ELECTRIC 169715 Suuttimen luisti - 2 kpl pakkaus | AD9PLU 4TY34 1697150.51/2Messinki1 / 2 "Luistin tyyppi€58.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 209036 Suutin kartiomainen aukko 1/2
€52.96 / yksikkö