Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 183357 Vetorullat, 2-rullaiset, V-muotoiset .030-.035 | AC7FEN 38G552

MILLER ELECTRIC 183357 2-rullainen V-pyälletty vetorulla .030 -035

Varastossa
Tuote: AC7FEN Malli: 183357Ristiviite: 38G552

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja rulla
MateriaaliTeräs
TyyliKaksoisura
Tyyppi2-rullainen, V-muotoinen
Langan koko0.030-0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 132957 Vetorulla 2-rullainen V-knurl 0.045 | AC7FEF 38G545 132957Aja rulla2 rullaa, V-Knurl0.045 "€90.48
MILLER ELECTRIC 136135 Vetorulla 0.030 .035 .045 .062 | AC7FEG 38G546 136135Aja rulla2 rullaa, V-Knurl0.03, 035, 045, 062 "€83.02
MILLER ELECTRIC 172075 Vetorullan kannatin | CT3GAC 49WM90 172075Kantaja--€110.29
MILLER ELECTRIC 199731 Vetorulla, 0.023 tuumaa, V-nuurre | CT3GAD 61TC22 199731Aja rulla--€40.04
MILLER ELECTRIC 235286 vetorulla, 0.035 tuumaa, V-ura | CT3GAE 61TC12 235286Aja rulla--€31.09
MILLER ELECTRIC 186413 Vetorulla, 0.035 tuumaa, V-nuurre | CT3GAF 61TC18 186413Aja rulla--€38.89
MILLER ELECTRIC 261157 Vetorulla, 0.035 tuumaa, V-nuurre | CT3GAG 61TC14 261157Aja rulla--€40.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 183357 2-rullainen V-pyälletty vetorulla .030 -035
€60.22 / yksikkö