Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL T7314 / 6FTAF ristivarsihihna väliaikainen | AE7AMT 5WG66

MILLER BY HONEYWELL T7314/6FTAF väliaikainen ristivarsihihna

Varastossa
Tuote: AE7AMT Malli: T7314/6FTAFRistiviite: 5WG66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
Vetolujuus5000 lb
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL 8183 / 6FTGN ristivarsihihna väliaikainen polyesteri 400 paunaa. | AA8VBU 1AG81 8183 / 6FTGNPolyesteri2"€112.63
MILLER BY HONEYWELL 8185K / 3FTBK ristivarsihihna väliaikainen Kevlar-nauha | AC9XHA 3LCR1 8185K / 3FTBKKevlar -nauha1.75 "€207.01
MILLER BY HONEYWELL 8185 / 6FTGN ristivarsihihna väliaikainen 400 lb. | AD2EFF 3NPL7 8185 / 6FTGNKevlar -nauha1.75 "€77.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL T7314/6FTAF väliaikainen ristivarsihihna
€63.25 / yksikkö