Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 8183 / 6FTGN ristivarsihihna väliaikainen polyesteri 400 paunaa. | AA8VBU 1AG81

MILLER BY HONEYWELL 8183/6FTGN ristivarsihihna, väliaikainen polyesteri 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8VBU Malli: 8183/6FTGNRistiviite: 1AG81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL 8185K / 3FTBK ristivarsihihna väliaikainen Kevlar-nauha | AC9XHA 3LCR1 8185K / 3FTBKKevlar -nauha1.75 "€207.01
MILLER BY HONEYWELL 8185 / 6FTGN ristivarsihihna väliaikainen 400 lb. | AD2EFF 3NPL7 8185 / 6FTGNKevlar -nauha1.75 "€77.79
MILLER BY HONEYWELL T7314 / 6FTAF ristivarsihihna väliaikainen | AE7AMT 5WG66 T7314 / 6FTAF-1.75 "€63.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8183/6FTGN ristivarsihihna, väliaikainen polyesteri 400 Lb.
€112.63 / yksikkö