MILLER BY HONEYWELL SGS36 / 120FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 120 jalan pituus | AD2LPA 3RCC7

MILLER BY HONEYWELL SGS36/120FT Vaakasuora Lifeline System, 120 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD2LPA Malli: SGS36/120FTRistiviite: 3RCC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,247.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elintoimintajärjestelmä
LaitteistomateriaaliTeräs
AsennusVäliaikainen
Pituus120ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL SGS18/120FT -jyrsin, vaakasuora elinehtojärjestelmä 120 jalkaa | AC2JZW 2KUA2 SGS18 / 120FT120ft.€4,598.44
MILLER BY HONEYWELL SGC / 60FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 60 jalan pituus | AC2JZX 2KUA3 SGC / 60FT60ft.€5,999.99
MILLER BY HONEYWELL SGC / 120FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 120 jalan pituus | AD2LNZ 3RCC6 SGC / 120FT120ft.€7,203.74
MILLER BY HONEYWELL SGS36 / 60FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 60 jalan pituus | AD2LPB 3RCC8 SGS36 / 60FT60ft.€5,030.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SGS36/120FT Vaakasuora Lifeline System, 120 jalkaa pitkä
€5,247.74 / yksikkö