HONEYWELL SGS18/120FT -jyrsin, vaakasuora elinehtojärjestelmä 120 jalkaa | AC2JZW 2KUA2

MILLER BY HONEYWELL SGS18/120FT Vaakasuora Lifeline System, 120 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC2JZW Malli: SGS18/120FTRistiviite: 2KUA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,598.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elintoimintajärjestelmä
KiinnittyyTeräs I-palkkilaipat 4-18 "leveät ja jopa 2-1 / 4" paksut
AsennusVäliaikainen
Pituus120ft.
Vetolujuus5000 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)145.42
Laivan pituus (cm)110.81
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL SGC / 60FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 60 jalan pituus | AC2JZX 2KUA3 SGC / 60FT60ft.€5,999.99
MILLER BY HONEYWELL SGC / 120FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 120 jalan pituus | AD2LNZ 3RCC6 SGC / 120FT120ft.€7,203.74
MILLER BY HONEYWELL SGS36 / 120FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 120 jalan pituus | AD2LPA 3RCC7 SGS36 / 120FT120ft.€5,247.74
MILLER BY HONEYWELL SGS36 / 60FT Vaakasuora pelastusjärjestelmä 60 jalan pituus | AD2LPB 3RCC8 SGS36 / 60FT60ft.€5,030.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SGS18/120FT Vaakasuora Lifeline System, 120 jalkaa pitkä
€4,598.44 / yksikkö