MILLER BY HONEYWELL GG0050 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 50 jalkaa | AE6FWG 5RPZ1

MILLER BY HONEYWELL GG0050 pystysuoraportaiden järjestelmäsarja, 50 jalkaa pitkä

Tuote: AE6FWG Malli: GG0050Ristiviite: 5RPZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,160.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntaisten tikkaiden järjestelmäsarja
KiinnittyyTikkaat
AsennusPysyvä
Pituus50ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL GG0030 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 30 jalkaa | AE6FWE 5RPY9 GG003030ft.€1,313.08
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0040 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 40 jalan pituus | AE6FWF 5RPZ0 GG004040ft.€1,707.81
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0060 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 60 jalkaa | AE6FWH 5RPZ2 GG006060ft.€2,895.43
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0070 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 70 jalkaa | AE6FWJ 5RPZ3 GG007070ft.€3,357.57
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0090 Pystysuuntaiset tikkaat - järjestelmäpakkaus 90 jalkaa | AE6FWK 5RPZ5 GG009090ft.€3,374.02
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0100 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 100ftl AE6FWL 5RPZ6 GG0100100ft.€3,858.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GG0050 pystysuoraportaiden järjestelmäsarja, 50 jalkaa pitkä
€2,160.03 / yksikkö