MILLER BY HONEYWELL GA0100 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 100ftl | AE6FWR 5RRA4

MILLER BY HONEYWELL GA0100 pystysuoraportaat järjestelmäsarja 100ftl

Tuote: AE6FWR Malli: GA0100Ristiviite: 5RRA4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,852.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntaisten tikkaiden järjestelmäsarja
KiinnittyyTikkaat
AsennusPysyvä
Pituus100ft.
Linjan materiaaliAlumiini
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)51.44
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL GA0030 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 30 jalkaa | AE6FWM 5RPZ7 GA003030ft.€1,729.48
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GA0040 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 40 jalkaa | AE6FWN 5RPZ8 GA004040ft.€2,533.40
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GA0050 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 50 jalan pituus | AE6FWP 5RPZ9 GA005050ft.€3,502.60
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GA0060 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 60 jalkaa | AE6FWQ 5RRA0 GA006060ft.€4,161.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GA0100 pystysuoraportaat järjestelmäsarja 100ftl
€6,852.39 / yksikkö