MILLER BY HONEYWELL DH-8ZP / Hoist-seinäasennusholkki | AB4EBG 1XER1

MILLER BY HONEYWELL DH-8ZP/ Nostoseinäkiinnitysholkki terästä

Varastossa
Tuote: AB4EBG Malli: DH-8ZP/Ristiviite: 1XER1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€956.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu Space Hoist -seinäteline
LaakerimateriaaliPVC-putki, ASTM-D-1785
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9.25 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät4
Vetolujuus5000 lb
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.399
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL DH-8SS Hoist -seinähylsy ruostumatonta terästä | AB4ECC 1XEU8 DH-8SSHiekkaa puhallettuRuostumaton teräs€2,045.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-8ZP/ Nostoseinäkiinnitysholkki terästä
€956.69 / yksikkö