MILLER BY HONEYWELL DH-8SS Hoist -seinähylsy ruostumatonta terästä | AB4ECC 1XEU8

MILLER BY HONEYWELL DH-8SS Nostin seinäkiinnitysholkki ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4ECC Malli: DH-8SSRistiviite: 1XEU8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,045.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu Space Hoist -seinäteline
LaakerimateriaaliPVC-putki, ASTM-D-1785
VäriHopea
Suorittaa loppuunHiekkaa puhallettu
Korkeus9.25 "
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät4
Vetolujuus5000 lb
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.363
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL DH-8ZP / Hoist-seinäasennusholkki | AB4EBG 1XER1 DH-8ZP /SinkittyTeräs€956.69

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-8SS Nostin seinäkiinnitysholkki ruostumatonta terästä
€2,045.79 / yksikkö