Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL DH-19-MILLER / Noutoasennusteline | AB4EBH 1XER2

MILLER BY HONEYWELL DH-19-MILLER/ palautusasennusteline

Varastossa
Tuote: AB4EBH Malli: DH-19-MILLER/Ristiviite: 1XER2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€900.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNoutoasennusteline
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
Pituus16 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät2
Vetolujuus5000 lb
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.782
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräLeveysHinta
MILLER HONEYWELL DH-AP-11 / Vinssin ja nostimen kiinnike | AE6FUR 5RPT6 DH-AP-11 /Kirkas eloksoitu6.5 "Vinssin ja nostimen kiinnike6.5 "€923.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-19-MILLER/ palautusasennusteline
€900.45 / yksikkö