Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER HONEYWELL DH-AP-11 / Vinssin ja nostimen kiinnike | AE6FUR 5RPT6

MILLER BY HONEYWELL DH-AP-11/ Vinssin ja nostimen asennusteline

Varastossa
Tuote: AE6FUR Malli: DH-AP-11/Ristiviite: 5RPT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€923.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin ja nostimen kiinnike
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Korkeus6.5 "
Pituus16 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät2
Vetolujuus5000 lb
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL DH-19-MILLER / Noutoasennusteline | AB4EBH 1XER2 DH-19-MILLER /Jauhemaali6"Noutoasennusteline6"€900.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-AP-11/ Vinssin ja nostimen asennusteline
€923.72 / yksikkö