MILLER BY HONEYWELL AAT-QCBC23XG Kokovartalovaljaat Xl 400 Lb Polyesteri | AG2PTG 31XM05

MILLER BY HONEYWELL AAT-QCBC23XG kokovartalovaljaat Xl 400 Lb polyesteriä

Varastossa
Tuote: AG2PTG Malli: AAT-QCBC23XGRistiviite: 31XM05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,730.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriVihreä
Edessä oleva D-rengasKyllä
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatKyllä
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOlkahihnan soljetTakana D-rengasRintahihnan soljetSivurenkaatKokoLantion alaosaVetolujuusNauhamateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL RKNAR-QC / UBK Kokovartalovaljaat Universal 400 Lb Musta | AB4EBA 1XEN7 RKNAR-QC / UBKCamVerkkosilmukkaPika-yhteysEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,180.86
MILLER BY HONEYWELL RKNARRL-QC / UBK Kokovartalovaljaat Universal 400 Lb Musta | AB4EBB 1XEN8 RKNARRL-QC / UBKCamVerkkosilmukkaPika-yhteysEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,203.08
MILLER BY HONEYWELL R10CN-MB / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBX 1XEU3 R10CN-MB / UGNCamKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€584.86
MILLER BY HONEYWELL R10CN-MB-BDP / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBY 1XEU4 R10CN-MB-BDP / UGNCamKylläKiimaKylläYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€617.11
MILLER BY HONEYWELL R10CN-TB / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBZ 1XEU5 R10CN-TB / UGNCamKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€584.86
MILLER BY HONEYWELL R10CN-TB-BDP / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4ECA 1XEU6 R10CN-TB-BDP / UGNCamKylläKiimaKylläYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€716.97
MILLER BY HONEYWELL 650K / UBL Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Sininen | AC9XBK 3LAW5 650K / UBLKitkaKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä-Nomex (R)€500.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL AAT-QCBC23XG kokovartalovaljaat Xl 400 Lb polyesteriä
€1,730.57 / yksikkö