Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 913B / 6FTGN Solmittava kaulanauha 1 jalka polyesteriä vihreä | AE2MGQ 4YF79

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Sidottava kaulanauha, 1 jalka polyesterivihreä

Varastossa
Tuote: AE2MGQ Malli: 913B/6FTGNRistiviite: 4YF79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava solmittava takanauha
Anchorage Hook Gate -aukko5 / 8 "
VäriVihreä
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminen5K-napsautus
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.375 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAnkkurointiliitännän lukitseminenJalkojen lukumääräHinta
MILLER BY HONEYWELL 913BD / 6FTBL Solmittava kaulanauha 1 jalka polyesteri sininen | AD2YLR 3WNP4 913BD / 6FTBLsininen5K-napsautus1€277.55
MILLER BY HONEYWELL 8798BD / 6FTBL Solmittava kaulanauha 2-jalkainen polyesteri sininen | AD2YLT 3WNP5 8798BD / 6FTBLsininen(2) 5K-napsautus2€355.48
MILLER BY HONEYWELL 8798B / 6FTGN Solmittava kaulanauha 2-jalkainen polyesteri vihreä | AE2MGP 4YF78 8798B / 6FTGNVihreä(2) 5K-napsautus2€394.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Sidottava kaulanauha, 1 jalka polyesterivihreä
€275.59 / yksikkö