Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 124N / LBK vartalohihna L 1 ankkuripiste | AD2NPE 3RZW1

MILLER BY HONEYWELL 124N/LBK rungon vyö L 1 ankkuripiste

Varastossa
Tuote: AD2NPE Malli: 124N/LBKRistiviite: 3RZW1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Ankkuripisteiden lukumäärä1
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL 124N / MBK Rintavyö M 1 Ankkuri | AD2NPF 3RZW2 124 N / MBKM€167.80
MILLER BY HONEYWELL 124N / SBK vartalohihna S 1 ankkurointipiste | AD2NPG 3RZW3 124N / SBKS€194.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 124N/LBK rungon vyö L 1 ankkuripiste
€167.19 / yksikkö