Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER HONEYWELL 1014936 / Turvanauha 4 jalkaa 310 paunaa Köysi | AE6FXR 5RRF1

MILLER BY HONEYWELL 1014936/ Turvanauha, 4 jalkaa 310 Lb. Köysi

Varastossa
Tuote: AE6FXR Malli: 1014936/Ristiviite: 5RRF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
Väripunainen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus4ft.
Linjan materiaaliNylon köysi / Kernmantle
Ankkurointiliitännän lukitseminenHarjateräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiCarabiner
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriPituusLinjan materiaaliLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHinta
MILLER BY HONEYWELL T9112R / 6FTWH Kiinnityshihna 6 jalkaa 310 paunaa polypropeeniköysi | AD2YLV 3WNP9 T9112R / 6FTWH2.25 "Valkoinen6"PolyesteriköysiSnap Hook€97.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 1014936/ Turvanauha, 4 jalkaa 310 Lb. Köysi
€279.92 / yksikkö