Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL T9112R / 6FTWH Kiinnityshihna 6 jalkaa 310 paunaa polypropeeniköysi | AD2YLV 3WNP9

MILLER BY HONEYWELL T9112R/6FTWH turvanauha, 6 jalkaa 310 lb polypropeeniköysi

Varastossa
Tuote: AD2YLV Malli: T9112R/6FTWHRistiviite: 3WNP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko2.25 "
Kaapelin halkaisija5 / 8 "
VäriValkoinen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Linjan materiaaliPolyesteriköysi
Ankkurointiliitännän lukitseminenHarjateräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5609003000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriPituusLinjan materiaaliLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHinta
MILLER HONEYWELL 1014936 / Turvanauha 4 jalkaa 310 paunaa Köysi | AE6FXR 5RRF1 1014936 /2.5 "punainen4ft.Nylon köysi / KernmantleCarabiner€279.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL T9112R/6FTWH turvanauha, 6 jalkaa 310 lb polypropeeniköysi
€97.72 / yksikkö