MIGHTY LINE 6RR lattiamerkintänauha, 6 leveyttä, punainen, 100 jalkaa pitkä | AF6DYY 9YDT9

MIGHTY LINE 6RR lattiamerkintänauha, 6 "leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AF6DYY Malli: 6RRRistiviite: 9YDT9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Väripunainen
Pituus100ft.
MateriaaliKumi / liima
KuvioVankka
Shaperulla
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.237
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Suojamerkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
MIGHTY LINE 2RB Lattiamerkintateippi, 2 "leveä, sininen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVN 3UAP3 2RBsininenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RR Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, punanauha, 100 jalkaa pitkä | AD2TVP 3UAP4 2RRpunainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RW lattiamerkintäteippi, 2" leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVQ 3UAP5 2RWValkoinenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2YB Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa W 100 jalkaa pituus | AD2TVR 3UAP6 2YBKeltainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 4RB lattiamerkintäteippi, 4" leveys, sininen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVT 3UAP7 4RBsininenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€260.01
MIGHTY LINE 4RR Lattiamerkintäteippi, 4" leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVU 3UAP8 4RRpunainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€261.21
MIGHTY LINE 4RW lattiamerkintäteippi, 4" leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVV 3UAP9 4RWValkoinenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€255.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 6RR lattiamerkintänauha, 6 "leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä
€378.17 / yksikkö