Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE 2RBRN Teollisuuden lattiateippirulla ruskea vinyyli AG9HUM 20PF88

MIGHTY LINE 2RBRN teollinen lattiateippi, ruskea vinyyli

Varastossa
Tuote: AG9HUM Malli: 2RBRNRistiviite: 20PF88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lattiateippi
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Roll pituus100ft.
Nauhan väriRuskea
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
MIGHTY LINE 3RB teollisuuslattiateippi, 3" leveys, sininen, 100 jalkaa pitkä | AG9HUC 20PF79 3RBTeollinen lattiateippi3"€251.83
MIGHTY LINE 3RBLK Teollinen lattiateippi, 3" leveys, musta, 100 jalkaa pitkä | AG9HUG 20PF83 3RBLKTeollinen lattiateippi3"€237.50
MIGHTY LINE 2RBLK Teollinen lattiateippi, 2" leveys, musta, 100 jalkaa pitkä | AG9HUH 20PF84 2RBLKTeollinen lattiateippi2"€260.35
MIGHTY LINE 3RO Teollinen lattiateippi, 3" leveys, oranssi, 100 jalkaa pitkä | AG9HUJ 20PF85 3ROTeollinen lattiateippi3"€239.94
MIGHTY LINE 4RO Teollinen lattiateippi, 4" leveys, oranssi, 100 jalkaa pitkä | AG9HUK 20PF86 4ROTeollinen lattiateippi4"€265.83
MIGHTY LINE 3RBRN Teollisuuden lattiateippirulla ruskea vinyyli AG9HUN 20PF89 3RBRNTeollinen lattiateippi3"€251.83
MIGHTY LINE 2RG Teollinen lattiateippi, 2" leveys, vihreä, 100 jalkaa pitkä | AG9HUR 20PF92 2RGTeollinen lattiateippi2"€260.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 2RBRN teollinen lattiateippi, ruskea vinyyli
€260.35 / yksikkö