Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST SNIPS MWT-6300 kaapelileikkuri alasin leikattu 9 tuumaa pituus Ergonominen | AH4HCE 34RF87

MIDWEST SNIPS MWT-6300 kaapelileikkuri alasin leikattu 9 tuumaa pituus Ergonominen

Varastossa
Tuote: AH4HCE Malli: MWT-6300Ristiviite: 34RF87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenAlasin leikattu
Alumiinin leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Katkaisukapasiteetti kupari1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä1 / 4 "
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri: 1/8 "
    • Leikkauskapasiteetin tiedonsiirtokaapeli: 1/4 "
    • Leikkauskapasiteetti ACSR: 1/4 "
    • Katkaisukapasiteetti: 3/16 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-6300 kaapelileikkuri alasin leikattu 9 tuumaa pituus Ergonominen
€90.16 / yksikkö