Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESKIMÄÄRÄISET MITTARIT 555A-30.0 Paine-eroindikaattori 30 Psid | AC9JHM 3GVC7

MIDWEST INSTRUMENTS 555A-30.0 Paine-eron ilmaisin 30 Psid

Varastossa
Tuote: AC9JHM Malli: 555A-30.0Ristiviite: 3GVC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eroilmaisin
tarkkuus+ /-5%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 astetta
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 FNPT
Valitse materiaaliMuovi
KalvomateriaaliBuna-N
Paine-eroalue0--30 PSID
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/- 5
Männän materiaaliMagneettinen
Nimellinen kokonaispaine300 PSIG
SkaalatyyppiPaine
TiivistemateriaaliBuna-N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 555A-3.5 Paine-eroindikaattori 3.5 Psid | AC9JHF 3GVC1 555A-3.50--3.5 PSID€113.90
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 555A-5.0 Paine-eroindikaattori 5 Psid | AC9JHG 3GVC2 555A-5.00--5.0 PSID€113.90
KESKIMÄÄRÄISET MITTARIT 555A-10.0 Paine-eroindikaattori 10 Psid | AC9JHH 3GVC3 555A-10.00--10 PSID€113.90
KESKIMÄÄRÄISET MITTARIT 555A-12.0 Paine-eroindikaattori 12 Psid | AC9JHJ 3GVC4 555A-12.00--12 PSID€113.90
KESKIMÄÄRÄISET MITTARIT 555A-15.0 Paine-eroindikaattori 15 Psid | AC9JHK 3GVC5 555A-15.00--15 PSID€113.90
KESKIMÄÄRÄISET MITTARIT 555A-25.0 Paine-eroindikaattori 25 Psid | AC9JHL 3GVC6 555A-25.00--25 PSID€113.90
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 555A-43.0 Paine-eroindikaattori 43 Psid | AC9JHN 3GVC8 555A-43.00--43 PSID€113.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 555A-30.0 Paine-eron ilmaisin 30 Psid
€113.90 / yksikkö