Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (AAA) -20P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0-20 Psid | AB6QEW 22A526

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P vaarallinen paikka Dp-kytkin 4000 Psi 0 - 20 Psid

Varastossa
Tuote: AB6QEW Malli: 220-SC-02-O (AAA) -20PRistiviite: 22A526

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,134.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+/- 3/2/3%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 astetta F
Vahvistimet AC0.25
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus0.25 A, 125 VAC/DC
Valitse materiaaliSuunniteltu muovi
Valitse koko4-1 / 2 "
Paine-eroalue0--20 PSID
Koko mittakaavan tarkkuus (%)3/2/3 %
Männän materiaaliRuostumaton teräs
Painealue Minor Div.1 lb
Nimellinen kokonaispaine4000 PSI
ReletyyppiSPDT
SkaalatyyppiPSID
TiivistemateriaaliBuna-N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (AAA) -5P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0--5 PSID€1,134.45
KESKIMÄÄRÄISET LAITTEET 220-SC-02-O (AAA) -10P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0-10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0--10 PSID€1,134.45
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (AAA) -15P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0-15 Psid | AB6QEV 22A525 220-SC-02-O (AAA) -15P0--15 PSID€1,134.45
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (AAA) -30P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0-30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0--30 PSID€1,134.45
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (AAA) -50P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0-50 Psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0--50 PSID€1,134.45
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (AAA) -100P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 4000 Psi 0-100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0--100 PSID€1,134.45
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 220-SC-02-O (JAA) -5P Räjähdyssuojattu Dp-kytkin 4000psi 0 - 5 Psid | AB6QFA 22A530 220-SC-02-O (JAA) -5P0--5 PSID€1,306.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P vaarallinen paikka Dp-kytkin 4000 Psi 0 - 20 Psid
€1,134.45 / yksikkö