Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESKIINSTRUMENTIT 142-SC-00-OO-10P Paine-eromittari 0-10 psid | AC9JKT 3GVJ4

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P paine-eromittari 0 - 10 Psid

Varastossa
Tuote: AC9JKT Malli: 142-SC-00-OO-10PRistiviite: 3GVJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€969.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+/- 3/2/3%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 FNPT
Valitse materiaaliMuovi
Valitse koko4-1 / 2 "
KalvomateriaaliBuna N.
Paine-eroalue0 - 10 psi
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/- 3-2-3
Painealue Minor Div.0.50 psi
Nimellinen kokonaispaine3000 PSI
SkaalatyyppiPaine
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliValitse kokoKalvomateriaaliPaine-eroalueTiivistemateriaaliHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 142-AA-00-O (AA) -20H Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0 - 20 "H2Buna-N€700.40
KESKISIMMÄT VÄLINEET 142-AA-00-O (AA) -50H Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0 - 50 "H2Buna-N€700.40
KESKIMÄÄRÄISET INSTRUMENTIT 142-AA-00-O (AA) -100H Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0 - 100 "H2Buna-N€700.40
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 142-AA-00-O (AA) -5P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--5 PSIDBuna-N€700.40
KESKIMÄÄRÄISET INSTRUMENTIT 142-AA-00-O (AA) -10P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0-10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--10 PSIDBuna-N€700.40
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 142-AA-00-O (AA) -15P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0-15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--15 PSIDBuna-N€700.40
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 142-AA-00-O (AA) -20P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAlumiini2-1 / 2 "Buna-N0--20 PSIDBuna-N€700.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P paine-eromittari 0 - 10 Psid
€969.03 / yksikkö