Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 5PK | AB9WKT 2FUN7

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 5/16-18, pituus 2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9WKT Malli: MPB3046Ristiviite: 2FUN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma4450 psi
täyttöjä2FTZ9
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus6300 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3046 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 5/16-18, pituus 2 tuumaa, 5PK
€20.38 /pakkaus