Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 61AST18100 Ankkuriniitti, Ristikot, Koko 3/16 tuumaa, 5Pk | AD7QJB 4FXN9

MICRO PLASTICS 61AST18100 ankkuriniitti, ristikko, koko 3/16 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD7QJB Malli: 61AST18100Ristiviite: 4FXN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri niitti
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus1"
Pään tyylisitoa
MateriaaliNailonrunko terästapilla
Maks. Valaisimen paksuus29 / 32 "
Min. Upotus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 61AST18100 ankkuriniitti, ristikko, koko 3/16 tuumaa, 5 kpl
€4.02 /pakkaus