Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 61ASM25100 Ankkuriniitti, Mushroom, 1/4 tuuman koko, 5Pk | AD7QHN 4FXL5

MICRO PLASTICS 61ASM25100 ankkuriniitti, sieni, koko 1/4 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD7QHN Malli: 61ASM25100Ristiviite: 4FXL5
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
€8.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri niitti
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1"
Pään tyyliSieni
MateriaaliNailonrunko terästapilla
Maks. Valaisimen paksuus29 / 32 "
Min. Upotus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM25100 ankkuriniitti, sieni, koko 1/4 tuumaa, 5 kpl
€8.33 /pakkaus