Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND FA40IG Yleiskäyttöinen suodatin 1/2 tuumaa Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG yleiskäyttöinen suodatin 1/2 tuuman Npt 22 Cfm

Varastossa
Tuote: AG2XLZ Malli: FA40IGRistiviite: 32NA16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen suodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko5.7 oz.
Tyhjennysportin koko1 / 2 "NPT
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus1 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus22 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus8.860 "
kokonaisleveys2.99 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421398090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND FA400IG Yleiskäyttöinen suodatin 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,316.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND FA40IG yleiskäyttöinen suodatin 1/2 tuuman Npt 22 Cfm
€433.37 / yksikkö