Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Ankkuriniitti, Mushroom, 1/4 tuuman koko, 5Pk | AD7QHM 4FXL4

MICRO PLASTICS 61ASM25075 ankkuriniitti, sieni, koko 1/4 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD7QHM Malli: 61ASM25075Ristiviite: 4FXL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri niitti
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliNailonrunko terästapilla
Maks. Valaisimen paksuus21 / 32 "
Min. Upotus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM25075 ankkuriniitti, sieni, koko 1/4 tuumaa, 5 kpl
€7.89 /pakkaus