Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 50M080125H020 Koneruuvi, litteä M8 X 1.25 X 20mm koko, 10Pk | AD7CLW 4DJK9

MICRO PLASTICS 50M080125H020 Koneruuvi, litteä M8 x 1.25 x 20 mm koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD7CLW Malli: 50M080125H020Ristiviite: 4DJK9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€5.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.15.4-17.3mm
Pään korkeus4.6mm
Head TypeTasainen
Pituus20ft.
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125H020 Koneruuvi, litteä M8 x 1.25 x 20 mm koko, 10 pk
€5.54 /pakkaus