Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3250013300 Hethread Size, Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 3 Size, 5Pk | AD6TRZ 4AGV8

MICRO PLASTICS 3250013300 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/2-13 Kierrekoko, 3 Koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TRZ Malli: 3250013300Ristiviite: 4AGV8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus23 / 64 "
Head Typeura-
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus1393 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013300 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/2-13 Kierrekoko, 3 Koko, 5 Pk
€13.19 /pakkaus