Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3237516300 Hethread Koko, Kansiruuvi, 3/8-16 Kierrekoko, 3 Koko, 10Pk | AD6TTD 4AGW3

MICRO PLASTICS 3237516300 Heikkokoko, Kansiruuvi, 3/8-16 Kierrekoko, 3 Koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TTD Malli: 3237516300Ristiviite: 4AGW3
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
€16.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus17 / 64 "
Head Typeura-
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus480 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516300 Heikkokoko, Kansiruuvi, 3/8-16 Kierrekoko, 3 Koko, 10 Pk
€16.72 /pakkaus