Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3231218200 Hethread Koko, Kansiruuvi, 5/16-18 Kierrekoko, 2 Koko, 10Pk | AD6TQX 4AGR7

MICRO PLASTICS 3231218200 Heikkokoko, Kansiruuvi, 5/16-18 Kierrekoko, 2 Koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TQX Malli: 3231218200Ristiviite: 4AGR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 64 "
Head Typeura-
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus403 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218200 Heikkokoko, Kansiruuvi, 5/16-18 Kierrekoko, 2 Koko, 10 Pk
€10.29 /pakkaus