Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3231218125 Hethread Koko, Kansiruuvi, 5/16-18 Kierrekoko, 1-1/4 Koko, 10Pk | AD6TRB 4AGT2

MICRO PLASTICS 3231218125 Heikkokoko, Kansiruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 1-1/4 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TRB Malli: 3231218125Ristiviite: 4AGT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 64 "
Head Typeura-
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus403 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218125 Heikkokoko, Kansiruuvi, 5/16-18 kierrekoko, 1-1/4 koko, 10 Pk
€11.51 /pakkaus